Feuillard de cerclage en acier – Usage intensif, 5⁄8 po x 0,017 po x 2 909 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Une nouvelle technologie a permis de créer un feuillard de cerclage en acier plus solide et plus léger.
  • Le produit à usage intensif d'une épaisseur de 0,017 po possède la résistance de celui de catégorie standard d'une épaisseur de 0,023 po.
  • Les bobines 35 % plus longues ne coûtent que 17 % de plus.
  • Finition peinte et cirée.
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-5010 5/8 po 0,017 1 630 lb 2 909 pi 12 105 S-832 376 $ 365 $ 354 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid à carbone moyen.
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé par l'AAR. (American Association of Railroads)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR APPROXIMATIVE887 M2 909 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE11 239 kPa1 630 lb
ÉPAISSEUR432 microns0,017 po
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
LARGEUR16 mm5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 04:09:18 a.m.; CNWEB23