Bâtons de colle robuste – 1⁄2 x 15 po, ambré

Application rapide et précise de gouttes de colle chaude pour scellage et assemblage.
  • Adhésif thermofusible permanent. Forte viscosité.
  • Permet les repositionnements pendant un maximum de 10 secondes.
  • Peut supporter des températures de -45 °C à 76 °C.

    Offre spéciale
    Ne payez que 99 $ pour
    le pistolet à colle robuste
    avec commande de 3 cartons ou plus
    de bâtons de colle Uline.
    Utilisez le code promotionnel SP278 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DESCRIPTION COULEUR RECOMMANDÉ POUR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-509 1/2 x 15 po Robuste Ambré Projets difficiles à coller,
scellage de carton
50 81 $ 74 $ 70 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène) 
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans, si entreposé :
    • Dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine. 
    • À une température moyenne de 25 °C (77 °F).
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 177 à 218 °C (350 à 425 °F)
  • Expédition et entreposage : Entre 4 et 35 °C (40 et 95 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Colle le tissu au tissu.
  • Non-toxique
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme au CFR 21 de la FDA 175.105 (conforme pour contact alimentaire indirect).
  • Ne contient aucun acide.
  • Soluble à l'eau
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS1 x 38 cm1/2 x 15 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 07:43:47 a.m.; CNWEB25