Sacs protecteurs antistatiques refermables avec glissière – 11 x 15 po

Pour sécuriser rapidement les articles sensibles à l'électricité statique grâce à une fermeture à glissière double. Parfaits pour les transferts internes.
  • Une couche métallique de type « cage de Faraday » protège les produits de l'énergie électrique à l'intérieur et empêche l'accumulation d'électricité statique.
  • Film métallique translucide de 3 mil.
  • La protection à 4 couches protège contre les charges tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

    Couches d'un sac protecteur antistatique
CONFORME AUX NORMES EIA 541, EIA 625 ET ANSI/ESD S20.20
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON DE 100 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-5094 11 x 15 po 6 96 $ 91 $ 88 $ 84 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Largeur de l'ouverture indiquée dans le tableau.
  • La longueur ne comprend pas la fermeture à glissière.
  • Extérieur : 12 x 16 po (long. x larg.)
  • Bord : 1 po
  • Dimensions du message : 2 1/4 x 1 1/2 po (larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
    • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F) 
    • Humidité relative de 30 à 50 %
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
  • Thermoscellage : 121 à 191 °C (250 à 375 °F)
    • Ne diminue pas les propriétés antistatiques.
APPARENCE :
  • Message imprimé sur un côté.
UTILISATION :
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L28 x 38 cm11 x 15 po
POIDS/CARTON2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 10 h 57 m 50 s PM; CNWEB24