Uline – Enveloppes d'expédition autoadhésives à bulles – Blanc, n° 2, 8 1⁄2 x 12 po

Les meilleures enveloppes d'expédition blanches à bulles sur le marché.
  • Enveloppes d'expédition blanches Uline pour impressionner vos clients.
  • À fond uni pour une résistance optimale. Joints latéraux lisses.
  • Papier blanc solide de 55 lb avec doublure à bulles de 3/16 po.
  • Sacs autoadhésifs – Uline garantit tout le temps un scellage efficace.

    Enveloppes d'expédition à bulles
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x long.
DIM. UTILISABLES
larg. x long.
Nº DE
L'ENVELOPPE
QTÉ/
CAISSE
lb/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-5148 8 1/2 x 12 po 8 3/8 x 10 3/4 po 2 100 6 60 $ 54 $ 52 $ 49 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau comprennent le rabat plié.
  • La largeur extérieure indiquée ne comprend pas les joints. 
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé :
    • Papier :
      • Fibres recyclées : 100 %
      • Postconsommation : 10 %
    • Bulles :
      • Pellicule recyclée : 20 %
      • Postconsommation : 10 %
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an dans des conditions d'entrepôt normales (non exposé à une forte chaleur ou à des températures sous le point de congélation).
RECYCLAGE : 
APPARENCE : 
  • L'enveloppe d'expédition comprend des petits caractères, dont le logo, le numéro de téléphone et le numéro de modèle Uline. 
UTILISATION :
  • Le numéro de sac indiqué dans le tableau est le numéro de la norme industrielle pour cette dimension de sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEURES LARG. x LONG. 22 x 30 cm8 1/2 x 12 po
LARG. x LONG. UTILISABLE21 x 27 cm8 3/8 x 10 3/4 po
POIDS/CAISSE3 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/10/2026 04 h 16 m 38 s PM; CNWEB5