ShockWatchMD – Indicateurs de dommages – 75G

NON RÉINITIALISABLE

Étiquette adhésive indiquant les dommages éventuels lors de l'expédition.
  • La fiole devient rouge pour indiquer un impact. S'active automatiquement lors d'une chute.
  • Étiquette grande taille de 3 3/4 po x 3 3/4 po qui permet d'alerter les préposés et de fournir une preuve permanente des manipulations non conformes.
  • Étiquette adhésive d'accompagnement vendue séparément. Indique aux préposés les procédures à suivre lors de la réception des envois endommagés.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PLAGE QTÉ/
BOÎTE
USAGE RECOMMANDÉ PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-5159 Orange 75G 50 Matériel électronique robuste 234 $ toute qté  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Tube en Pyrex dans un autre tube en Pyrex, soutenus dans un étui de plastique.
COMPREND :
  • (50) étiquettes adhésives d'instruction de 1 x 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans lorsque stocké à :
    • Température standard : 20 °C/68 °F 
    • Pression atmosphérique : 1 atm
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -25º à 80 °C (-13º à 176 °F)
UTILISATION :
  • L'utilisation correspond généralement aux dimensions et au poids de l'emballage.
  • Recommandé pour les articles :
    • 25 à 100 lb si moins de 1 pieds cubes.
    • 10 à 50 lb si 1 à 5 pieds cubes.
    • 25 lb ou moins si 6 à 15 pieds cubes.
    • 10 lb ou moins si 16 à 50 pieds cubes.
    • Non recommandé pour les articles de plus de 50 pieds cubes.
  • Positionnement :
    • Pour le meilleur résultat : Placer sur les côtés de la boîte dans le coin supérieur droit.
    • Placer plus bas pour les expéditions plus lourdes.
  • Convient aux produits de 40 000 lb maximum.
  • Si les dommages vous inquiètent, utilisez une sensibilité supérieure.
TERMINOLOGIE :
  • « G » = Force de gravité
    • Épreuve de chute pour 75 G = 75 x force de gravité.
  • Pour calculer les pieds cubes à partir des pouces : long. x larg. x prof. divisé par 1728
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 08 h 51 m 27 s PM; CNWEB24