TyvekMD – Déshydratants à base d'argile en sac – Format d'unité 1⁄6, seau de 5 gallons

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Pour protéger les envois de l'humidité et de la corrosion.
  • Les déshydratants à base d'argile activée contrôlent l'humidité et éliminent les risques de moisissure ou de rouille dans les récipients fermés.
  • Recommandé pour l'expédition d'aliments, de produits pharmaceutiques et de composants électroniques.
  • Sachet TyvekMD résistant aux déchirures et à la poussière.
  • Non corrosif, non toxique. Absorbe jusqu'à 20 % de son poids en vapeur d'eau en 6 heures.
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 120 °F.
  • Conforme aux normes de la FDA pour le contact avec les aliments et les produits pharmaceutiques.

    Seau de 5 gallons
Nº DE
MODÈLE
FORMAT
D'UNITÉ
DIMENSIONS
DU SAC
PROTECTION
(pi3)
SACS/
CONTENANT
lb/
CONTENANT
PRIX PAR CONTENANT  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-5163 1/6 1 x 2 1/2 x 1/4 po 0,14 1 200 24 190 $ 180 $ 168 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Le Tyvek est 10 fois plus fort que le papier kraft et ne peluchera pas.
  • Sans DMF (fumarate de diméthyle)
  • Bentonite
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Date de fabrication : Imprimé sur le seau
  • Contenant ouvert : 1 1/2 à 2 ans
  • Contenant non ouvert :
    • 5 ans après la date de fabrication (dans un environnement contrôlé ne dépassant pas 80 % d'humidité relative et 30 °C [86 °F]).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Seau refermable
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 20 à 50 °C (68 à 122 °F)
COMPREND :
  • (1) Carte d'affichage de l'humidité dans le contenant :
    • Si la carte est bleue, les déshydratants fonctionnent correctement et peuvent être utilisés.
    • Si la carte est rose, les déshydratants ne sont plus intacts et doivent être jetés.
UTILISATION :
  • 1 unité = 33 grammes d'argile (approximativement 1,16 onces)
  • Réactiver : Dans un four à convection pendant 16 heures à 118 °C (245 °F).
  • Absorbe 20 % de son poids en eau (à 70 % d'humidité relative, 24 °C [75 °F]).
  • Les cartes d'affichage de l'humidité à utiliser avec le produit sont vendues séparément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Ne contient pas de soufre.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SAC3 x 6 x 1 cm1 x 2 1/2 x 1/4 po
PROTECTION0,003 m30,14 pi3
POIDS/CONTENANT11 kg24 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/22/2026 09:51:42 a.m.; CNWEB23