Uline – Sacs poubelle économiques – Naturel, 44 à 55 gallons, 0,67 mil

HAUTE DENSITÉ

Sacs économiques résistant aux perforations qui réduisent le temps de nettoyage en milieu de travail.
  • Fond croisé.
  • Emballé à plat dans une boîte distributrice pratique.
Nº DE
MODÈLE
DIM.
larg. x haut.
CAPACITÉ  mil RÉSISTANCE QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-5349 36 x 60 po 44 à 55
gallons
0,67 Extrarobuste 200 20 81 $ 79 $ 76 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR : 
  • 17 microns
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • H-1047 – Poubelles RubbermaidMD BruteMD de 55 gallons.
    • H-1107 – Poubelle avec roues RubbermaidMD de 50 gallons
    • H-3689 – Uline – Poubelle de 55 gallons
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de l'USDA/FDA.
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 82° C (180° F)
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
NON COMPRIS :
  • Liens torsadés en plastique
UTILISATION :
  • Résistant à l'eau (non imperméable ou antifuite).
TERMINOLOGIE :
  • Basse densité linéaire : Pour les objets rugueux ou coupants dans des conditions de transport difficiles.
  • Haute densité : Pour le papier et les objets non rugueux dans des conditions de transport modérées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.91 x 152 cm36 x 60 po
CAPACITÉ De 167 à 208 L44 à 55 gal
ÉPAISSEUR17 microns0,67 mil
POIDS/CARTON9 kg20 lb
ACCESSOIRES :
  • S-7753 Bandes élastiques pour poubelle – 14 x 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 09 h 04 m 46 s PM; CNWEB23