Attache-câbles détachables en nylon – 10 po, noir

Idéal pour les câbles fréquemment utilisés, les fils et autres.
  • Attaches en nylon faciles à utiliser. Appuyez sur la languette, détachez et réutilisez.
  • Nul besoin de couper l'attache pour ajouter ou enlever des câbles regroupés.
  • Résistant aux rayons UV. Approuvé pour un usage en extérieur.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-5366BL 10 po 0,295 po 50 lb 1 000 132 $ 124 $ 122 $ 116 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 9,84 po
  • Diamètre du paquet : 1/8 – 2 1/2 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR25 cm10 po
LARGEUR7 mm0,295 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION23 kg50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/09/2026 06 h 23 m 48 s PM; CNWEB23