3M 897 – Ruban adhésif de cerclage standard – 1 po x 60 vg

Pour usage léger et moyen. Pour sceller et empaqueter les boîtes et fardeler les palettes.
  • Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures.
  • Adhère fermement à presque toutes les surfaces comme le métal, le plastique et le carton-fibre.
  • Endos en polypropylène transparent renforcé avec des filaments en fil de verre. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 170 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-5569 1 po x 60 vg 6,0 36 17,20 $ 16,35 $ 15,65 $ 14,95 $ 13,95 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 16° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/10/2026 04 h 04 m 04 s PM; CNWEB24