Uline – Film étirable – Soufflé, calibre 120, 18 po x 1 000 pi

Film soufflé de qualité supérieure offrant une excellente résistance à la perforation pour sécuriser les charges uniformes et irrégulières.
  • Résistant à la perforation et aux déchirements, même autour de coins coupants.
  • Adhérence supérieure pour bien maintenir les charges en place.
  • Film étirable soufflé Uline utilisable même à une température de -20 °C (-5 °F).
  • Calibre 120 ultrarobuste – Pour protéger les charges irrégulières d'un maximum de 4 000 lb.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CALIBRE ROULEAUX/
CAISSE
lb/
CAISSE
CAISSES/
PALETTE
PRIX PAR ROULEAU LOTS DE
PALETTE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 8 16 24+
S-5606 18 po x 1 000 pi 120 4 37 24 32 $ 31 $ 30 $ 29 $ APPELEZ
POUR UN
DEVIS
rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé :
    • Postindustriel : 3 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -21º à 35 °C (-5º à 95 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Taux d'étirement : Jusqu'à 300 %
  • Supporte la congélation.
  • Adhérence 2 côtés
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
RESSOURCES :
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS46 cm x 305 M18 po x 1 000 pi
ÉPAISSEUR30 micronsCalibre 120
POIDS/CAISSE17 kg37 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/03/2026 12:46:25 a.m.; CNWEB5