Bobine de liens torsadés en plastique – Blanc

Pour personnaliser la longueur ou pour utiliser avec un équipement de pose automatique.
  • Résistant à l'humidité, peut être utilisé à l'extérieur.
  • Fil flexible de 5/32 po de largeur de calibre 27.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR QTÉ/
CTN
PRIX UNITAIRE  COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-568W 7 000 pi 5/32 po 1 122 $ 119 $ 117 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bobine :
    • Diamètre : 10 1/8 po
    • Hauteur : 3 5/8 po – 3 3/4 po
    • Trou carré au centre : 1 po
MATÉRIAU :
  • Revêtement en plastique : Polyéthylène vierge
  • Fil de métal simple, sans acier inoxydable.
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 93° C (200° F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR2134 M7 000 pi
LARGEUR4 mm5/32 po
FIL DE CALIBRE 0,36 mm27
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/09/2026 06 h 40 m 55 s PM; CNWEB5