Attache-câbles en nylon format géant – Naturel, 36 po, 250 lb

EXTRAROBUSTE

Nylon super résistant pour fixer conduits, fils et câbles.
  • Attache-câble de 36 po pour un serrage maximal de 11 po de diamètre.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Plage de température de -40° à 82 °C (-40° à 180 °F).
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-5696 36 po 0,50 po 250 lb 100 132 $ 124 $ 111 $ 106 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 36,02 po
  • Diamètre maximal du paquet : 10,75 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR91 cm36 po
LARGEUR1 cm0,50 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION113 kg250 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 11 h 21 m 45 s PM; CNWEB23