3M 234 – Ruban-cache haute température – 3 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban adhésif robuste à usage industriel pour le masquage de peinture et le fardelage.
  • Adhère à l'acier inoxydable, aux surfaces thermolaquées, au caoutchouc EPDM et à l'aluminium alodine.
  • Bonne ligne de peinture. Décollage sans trace. Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable lisse avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 27 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-5700 3 po x 60 vg 5,9 12 68,00 $ 67,00 $ 66,00 $ 64,00 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication. 
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux exigences PPP-T-42C, type I.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR150 microns5,9 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 01:23:41 a.m.; CNWEB23