Uline – Ruban-cache robuste – 3⁄4 po x 60 vg

Approuvé par les entrepreneurs de l'industrie de la peinture et de la construction.
  • Peut supporter des températures jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Forte adhérence.
  • Décollage sans trace jusqu'à 3 jours.
  • Endos en papier crêpe couleur sable avec adhésif en caoutchouc synthétique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 21 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. DE 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-5731 3/4 po x 60 vg 5,9 48 3,40 $ 3,30 $ 3,15 $ 3,00 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,9 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique
  • Dos : Papier crêpe
  • Contenu recyclé : 0 %
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an lorsqu'entreposé à la température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 10 à 66 °C (50 à 150 °F)
UTILISATION :
  • Surfaces recommandées :
    • Verre
    • Métal
    • Bois fini/brut
    • Vinyle
    • Brique/maçonnerie
    • Surfaces poreuses
  • Se décolle proprement dans les 24 heures.
SPÉCIFICATIONS :
  • Catégorie contractuelle/professionnelle
  • Norme des industries de la peinture et des articles divers
  • Conforme aux normes militaires PPP-T-42C Type 1 et CID A-A-883A.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 55 M3/4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR150 microns5,9 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 09 h 26 m 02 s PM; CNWEB23