3M 33+ – Ruban adhésif isolant – 3⁄4 po x 76 pi, noir

Pour épisser et isoler les fils jusqu'à 600 V.
  • À utiliser à des températures aussi basses que 0 °C.
  • Résistant à des températures de -18 °C à 105 °C (0 °F à 220 °F).
  • Résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, à la corrosion du cuivre, aux alcalis et aux acides.
  • Ignifuge.
  • Endos en polychlorure de vinyle noir avec adhésif à base de caoutchouc.
Homologué CSA et UL
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(VENDU EN MULTIPLES DE 10)
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 100 200+
S-5745 Noir 3/4 po x 76 pi 7,0 100 16,80 $ 16,35 $ 15,90 $ rouleaux AJOUTER
EMBALLAGE :
  • Le ruban adhésif est livrée dans un boîtier en plastique.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 po
  • Diamètre du rouleau : 3 7/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans lorsque stocké à température ambiante.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • A-A-55809
    • ASTM D-3005 type
  • Inscrit UL 510
  • Homologué SA n°LR48769
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 23 M3/4 po x 76 pi
ÉPAISSEUR178 microns7,0 mil
POIDS/CAISSE13 kg28 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 10 h 21 m 50 s PM; CNWEB3