Uline – Ruban adhésif en kraft renforcé de luxe – 3 po x 450 pi

Faites des économies avec la marque maison de Uline.
  • Papier kraft de haute catégorie renforcé avec fils en fibre de verre robustes.
  • Adhésif activé par l'eau qui adhère au carton même en cas de poussière ou de saleté.
  • Ruban adhésif renforcé pour sceller les boîtes avec un seul morceau de ruban adhésif.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif en kraft activé par l'eau.
  • Recommandé pour sceller les boîtes de 60 à 80 lb.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR CATÉGORIE ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-5757 3 po x 450 pi Kraft n° 270 10 223 $ 213 $ 201 $ 192 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Diamètre du rouleau : 6 7/8 po
FORCE DU PAPIER :
  • Feuille du dessus : 25 lb
  • Feuille du dessous : 30 lb
MATÉRIAU :
  • Fibre de verre 75 deniers
  • Adhésif : Végétal/amidon de maïs
  • Dos : 100 % de papier vierge
  • Sans asphalte
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans si non entreposé dans des conditions de chaleur et d'humidité.             
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 1 à 49 °C (33 à 120 °F)
  • Résiste aux changements de température si appliqué à température ambiante.
  • Ne pas appliquer sous le point de congélation.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pelable
  • Dix brins espacés de 1/2 po.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistant dans le sens machine : 89 lb/po
  • Résistant dans le sens travers : 32 lb/po
STYLE :
  • Sans mandrin.
    • Les machines qui utilisent ce ruban adhésif ne requièrent pas de rouleau intérieur pour bien le dévider.
UTILISATION :
  • Ne colle pas au plastique.
  • Peut être utilisé avec le courrier recommandé.
  • Adhérence non rapide.
STYLE :
  • Sans mandrin.
    • Les machines qui utilisent ce ruban adhésif ne requièrent pas de rouleau intérieur pour bien le dévider.
RECYCLAGE :
  • Peut être laissé sur les boîtes en carton pour le recyclage.
    • Les filaments sont éliminés par tamisage lors du processus de repulpage dans les centres de recyclage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 137 M3 po x 450 pi
POIDS/CAISSE16 kg36 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 04 h 57 m 56 s PM; CNWEB3