Attache-câbles anti-UV en nylon – Noir, 6 po, 40 lb

Attaches inviolables pour fixer solidement et de façon permanente sacs, cordons et câbles.
  • Approuvé pour usage extérieur.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Plage de température de -40° à 85 °C (-40° à 185 °F).

    Offre gratuite
    GRATUIT : Pistolet pour attache-câbles avec
    commande de 150 $ ou plus d'attache-câbles
    (résistance maximale à la traction de 50 lb).
    Utilisez le code promotionnel SP239 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-5829 6 po 0,14 po 40 lb 1 000 44 $ 43 $ 41 $ 39 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 6,41 po
  • Diamètre maximal du paquet : 1,6 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant aux intempéries
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR15 cm6 po
LARGEUR4 mm0,14 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION18 kg40 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 11 h 15 m 53 s PM; CNWEB23