Enveloppes de bordereau d'expédition à ouverture par le haut – Transparent, 9 12 x 6 po

Dos sensible à la pression qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-5941 1/2 x 6 po 9 x 1/2 po 1 000 15 159 $ 152 $ 146 $ 135 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal kraft : 42 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 à 18 mois si entreposé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -6 °C (21 °F) et plus
  • Efficacité : -30º à 40 °C (-22º à 104 °F)
DIMENSIONS :
  • Ouvre à la première dimension indiquée.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES24 x 15 cm9 1/2 x 6 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES23 x 14 cm9 x 5 1/2 po
POIDS/CARTON7 kg15 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 07 h 05 m 52 s PM; CNWEB23