Rouleaux protecteurs antistatiques – 36 po x 200 vg

Faites vos propres sacs protecteurs antistatiques.
  • Rouleaux économiques offrant la même protection de type « cage de Faraday » que les sacs prêts à l'usage.
  • Une couche métallique de type « cage de Faraday » protège les produits de l'énergie électrique à l'intérieur et empêche l'accumulation d'électricité statique.
  • La protection à 4 couches protège contre les charges tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
SANS IMPRIMÉ
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU ROULEAU
larg. x long.
mil lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-6272 36 po x 200 vg 2,9 36 354 $ 340 $ 320 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
  • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F), à un taux d'humidité normal, 30 - 50 % HR.
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
  • Thermoscellage : 121 à 191 °C (250 à 375 °F)
    • Ne diminue pas les propriétés antistatiques.
UTILISATION :
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
EMBALLAGE :
  • Feuille simple (pas de tube ni de pli central)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ROULEAU LARGEUR x LONGUEUR91 cm x 183 M36 po x 200 vg
ÉPAISSEUR74 microns2,9 mil
POIDS/ROULEAU16 kg36 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 10 h 08 m 04 s PM; CNWEB6