Uline – Film rétractable tubulaire – Calibre 100, 4 po x 1 500 pi

FAITES VOS PROPRES SACS RÉTRACTABLES

Film tubulaire en PVC scellé des deux côtés pour faciliter l'emballage.
  • Emballage haute brillance transparent.
  • Pour les articles mesurant jusqu'à 2 1/2 po de diamètre.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 6+
S-6636 4 po 1 500 8 63 $ 57 $  AJOUTER
2 rouleaux/carton
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 8 3/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Commence à rétrécir à partir de 32 °C (90 °F).
  • Température recommandée : 121 à 163 °C (250 à 325 °F)
  • Brûle à 196 °C (385 °F).
COMPATIBILITÉ :
APPARENCE :
  • Le film parait bleu sur le rouleau, mais il est transparent une fois appliqué.
UTILISATION :
  • Peut dégager des vapeurs, contrairement aux polyoléfines.
  • Fermeture non hermétique.
  • Le film se rétracte jusqu'à 50 % dans chaque direction.
  • Recommandée : Utilisez une thermoscelleuse avant de procéder.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal pellicule.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
  • Non approuvé par le service postal.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR10 cm4 po
LONGUEUR DE ROULEAU457 M1 500 pi
POIDS/ROULEAU3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 09 h 45 m 30 s PM; CNWEB5