Glue DotsMD – Pastilles de colle – 1⁄2 po, profil bas, adhérence faible

Collage d'échantillons, de coupons et de cartes sur produits et envois postaux.
  • Boîte distributrice pratique pour usage facile.
  • Adhérence instantanée.
  • Collage temporaire – Papier à papier.

    Pastilles de colle : Épaisseur réelle
PROFIL BAS -15 MIL
Nº DE
MODÈLE
DIAM. DES
PASTILLES
FORCE
(ADHÉRENCE)
RECOMMANDÉ POUR FIXER QTÉ/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8 16+
S-6647 1/2 po Faible Décollable – Papier à lettres/papier fin 4 000 63 $ toute quantité  AJOUTER
UTILISATION :
  • Contient de l'huile minérale qui peut laisser des traces.
    • Essayer sur un endroit dissimulé avant d'utiliser.
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc - Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'entreposé dans un endroit propre et sec.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les rouleaux comportent un excédent de doublure de 12 à 15 po (à partir de la dernière pastille jusqu'au mandrin).
    • Une caractéristique de fabrication qui est nécessaire pour le bon fonctionnement.
  • Les rouleaux ont des lignes noires sur la doublure, qui tracent le contour des pastilles.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non-toxique
  • Sans acide
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments, 21 CRF175,105
  • Dévidoir : Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DES PASTILLES13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/17/2026 01:23:24 a.m.; CNWEB23