Sacs à bulles protecteurs antistatiques – Autoadhésif, 4 x 5 po

AUTOADHÉSIF

Protection complète contre les décharges d'électricité statique et la manutention brusque.
  • Couche en aluminium de type « cage de Faraday » qui protège les produits contre les champs électrostatiques à l'intérieur et à l'extérieur du sac.
  • Bulles antistatiques de 3/16 po qui absorbent les chocs, amortissent les vibrations et protègent contre les décharges électrostatiques (DES).
CONFORME À LA NORME EIA 541
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-6660 4 x 5 po 125 3 149 $ 146 $ 144 $ 138 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité) avec couche de nylon.
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
  • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F), à un taux d'humidité normal, 30 - 50 % HR.
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
APPARENCE :
  • Le sac est lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Aucune impression sur le sac.
  • L'opacité du film de protection antistatique peut varier, mais la résistivité restera conforme.
UTILISATION :
  • Conçus pour une seule utilisation.
  • Approuvés par le service postal.
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L10 x 13 cm4 x 5 po
POIDS/CARTON1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 03:47:18 a.m.; CNWEB5