Uline – Feuillard de cerclage en polyester – 1⁄2 po x 0,020 po x 7 200 pi, noir

MANDRIN DE 16 x 6 po

Pour remplacer le feuillard de cerclage en acier pour les travaux moyens et robustes.
  • 70 % moins cher que l'acier.
  • 80 % plus léger et plus facile à utiliser.
  • Moins d'étirement que le polypropylène, davantage de souplesse que l'acier.
  • Deux fois plus long que les bobines standard.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR COULEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE (1 BOBINE PAR CTN) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-6681 1/2 po 0,020 600 lb 7 200 pi Noir 42 205 $ 176 $ 160 $ bobine(s) AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé : 100 %
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 254 °C (-20º à 490 °F)
  • Ne peut être entreposé à long terme à une température inférieure à 0 °C (32 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Surface lisse
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
COULEUR :
  • Aucune différence de performance entre le noir et le vert.
UTILISATION :
  • Ne contient pas d'inhibiteurs d'UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR2 195 m7 200 pi
POINT DE RUPTURE4 137 kPa600 lb
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
POIDS/ROULEAU19 kg42 lb
LARGEUR13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 03:47:58 a.m.; CNWEB23