Étiquettes adhésives à transfert thermique industrielles – 3 1⁄2 x 8 po, rubans nécessaires

MANDRIN DE 3 po

À utiliser avec les imprimantes Zebra, Eltron, Fargo, Sato, NEC, Datamax et autres imprimantes à transfert thermique.
  • Idéal pour les étiquettes adhésives d'expédition, d'identification, les codes à barres et les étiquettes de prix.
  • Surface lisse qui assure une qualité d'impression exceptionnelle.
  • Rouleaux perforés, enroulés sur un mandrin de 3 po, avec un diamètre extérieur de 8 po.
  • Les étiquettes adhésives de type transfert thermique nécessitent des rubans encreurs.

    Mandrin de 3 po et diamètre extérieur de 8 po             Étiquettes adhésives à transfert thermique
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 12 24+
S-6789 3 1/2 x 8 po 750 4 48 $ 45 $ 41 $  AJOUTER
POUR UNE IMPRIMANTE INDUSTRIELLE QUI REQUIERT UN RUBAN. 
  • Pour des étiquettes adhésives qui ne requièrent pas de ruban, voir les étiquettes adhésives thermiques directes industrielles.
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau (réel) : 7 1/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : -4 °C (25 °F) et plus
  • Efficacité : -54º à 93 °C (-65º à 200 °F)
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Émulsion acrylique permanente
  • Sans BPA ni BPS.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR89 x 203 mm3 1/2 x 8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/19/2026 02:25:31 a.m.; CNWEB23