Rouleau de ruban adhésif magnétique – 1 po x 50 pi

Installez des enseignes d'entrepôt et des feuilles avec pelliculage servant de marqueurs d'emplacement sur les rayonnages, les classeurs ou les portes en métal.
  • Créez une enseigne magnétique en quelques secondes!
  • Un côté adhésif et un côté magnétique.
  • Aimant très épais assurant une forte résistance au glissement.
  • Ruban adhésif facile à utiliser et qui se coupe aux ciseaux.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5+
S-6808 1 po x 50 pi 0,06 po 5 81 $ 77 $ 69 $  AJOUTER
SPÉCIFICATIONS :
  • Attraction magnétique maximum : 12,5 lb/pi linéaire
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc (pour une utilisation à l'intérieur)
  • Aimant en ferrite
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • S'aimante lui-même, mais les bords ne seront pas parfaitement alignés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 15,2 m1 po x 50 pi
ÉPAISSEUR2 mm0,06 po
POIDS/ROULEAU2,3 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 06 h 25 m 06 s PM; CNWEB3