Uline – Sacs de film rétractable en PVC – Calibre 100, 8 x 16 po

Film en PVC qui se rétracte pour un ajustement parfait. Accélérez vos opérations d'emballage grâce à ces sacs.
  • Idéal pour les DVD, les CD et les logiciels.
  • Emballage de clarté cristalline en quelques secondes.

    Instructions : 1. Placer l'article dans le sac et sceller, 2. Rétrecir avec un pistolet thermique
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
SUGGESTION
D'UTILISATION
CAL. QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5 10+
S-6835 8 x 16 po Prix, plaques 100 500 7 78 $ 73 $ 68 $ 63 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • S'ouvre sur la largeur.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Indéfinie lorsque entreposé entre 7 et 21 °C (45 et 70 °F).
TEMPÉRATURE :
  • Rétraction rapide à partir de : 121 °C (250 °F).
  • Entreposage : -51º à 38 °C (-60º à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le film non réticulé se rétracte dans deux directions :
    • Peut rétrécir de 40 à 50 % de chaque côté.
  • Ne contient aucun produit chimique pouvant endommager les photos.
APPARENCE :
  • Le film parait bleu, mais il est transparent une fois appliqué.
STYLE :
  • Fait avec des petites perforations afin d'éliminer le gonflement.
UTILISATION :
  • Peut dégager des vapeurs, contrairement aux polyoléfines. 
  • Recommandée : Utilisez une thermoscelleuse avant de procéder.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR20 x 41 cm8 x 16 po
ÉPAISSEUR25 micronsCalibre 100
POIDS3 kg7 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 08:51:10 a.m.; CNWEB25