Étiquettes adhésives thermiques directes de table – Rose, 4 x 3 po

MANDRIN DE 1 po

À utiliser avec les imprimantes Zebra, Eltron, Sato, Datamax et autres imprimantes de bureau.
  • Les couleurs assurent une grande visibilité aux étiquettes adhésives d'inventaire.
  • Ce matériau thermique direct ne requiert pas de ruban.

    Mandrin de 1 in et diam. ext. de 4 po             Étiquettes adhésives thermiques directes

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 36+
S-6927P 4 x 3 po 500 12 47 $ 40 $ 36 $  AJOUTER
COULEUR :
  • Couleur PMS : 182
DIMENSIONS :
  • Espace entre les étiquettes : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Émulsion acrylique permanente
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 6 mois
TEMPÉRATURE :
  • Temp. min. d'usage : 0° C (32° F)
  • Efficacité : -59º à 93 °C (-75º à 200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Perforation :
    • Entre chaque étiquette
    • Parallèle à la largeur.
UTILISATION :
  • Étiquettes supplémentaires ajoutées à chaque rouleau pour remplacer celles gâchées en début du rouleau ou par la colle.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non ajouté intentionnellement phénols.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR102 x 76 mm4 x 3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/05/2026 01 h 00 m 55 s PM; CNWEB23