Sacs refermables avec glissière et bande blanche – 6 x 6 po, 4 mil

Pour répertorier les petits articles tels que pièces de rechange, boulons et écrous.
  • Bande blanche – Utiliser marqueur, stylo ou crayon.
  • Identifier le contenu des sacs sans avoir recours à une étiquette.
  • Film en polyéthylène entièrement vierge conforme aux exigences de la FDA et du USDA.
  • Possibilité de combiner diverses tailles pour des rabais au volume.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 25+
S-6965 6 x 6 po 1 000 13 142 $ 137 $ 128 $ 116 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière. 
  • Bande blanche : 6 x 4 po (long. x larg.)
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
APPARENCE :
  • Bande blanche sur un côté du sac.
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LARGEUR x LONGUEUR15 x 15 cm6 x 6 po
POIDS/CARTON6 kg13 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 12 h 37 m 29 s PM; CNWEB3