Sacs refermables avec glissière et bande blanche – 9 x 12 po, 6 mil

EXTRAROBUSTE

Recommandé pour pièces d'automobile et de machinerie, panneaux électriques, clichés et outils.
  • Étiquetage clair des pièces.
  • Identifier le contenu des sacs sans avoir recours à une étiquette.
  • Film en polyéthylène entièrement vierge conforme aux exigences de la FDA et du USDA.
  • Possibilité de combiner diverses tailles pour des rabais au volume.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-6971 9 x 12 po 500 27 226 $ 213 $ 202 $ 185 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière. 
  • Bande blanche : 9 x 6 1/2 po (larg. x long.)
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
APPARENCE :
  • Bande blanche sur un côté du sac.
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LARGEUR x LONGUEUR23 x 30 cm9 x 12 po
POIDS/CARTON12 kg27 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/10/2026 12 h 03 m 53 s PM; CNWEB24