Sacs en polypropylène plats – 1,5 mil, 5 3⁄4 x 9 3⁄4 po

Sacs de type cellophane de clarté cristalline pour faire briller les produits.
  • Emballage pour quelques cents de l'unité.
  • Résistant à l'humidité et à la graisse.
  • Adapté à l'archivage.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • À utiliser avec les scelleuses pour sacs en polyéthylène pour un scellage rapide et facile.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
PEUT TENIR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-7077 5 3/4 x 9 3/4 po 1 1/2 lb 2 000 88 $ 79 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • 95 % polypropylène vierge homopolymère  
  • 5 % stabilisateurs
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 5
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • 10 à 105 °C (50 à 221 °F)
  • Point de fusion : 150° C (302° F)
  • Expédition et entreposage par temps froid non recommandés.
    • Les sacs peuvent se fragiliser ou éclater. 
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
UTILISATION :
  • Fermeture au bas.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas réfrigérer ni congeler.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Résiste à l'eau, mais non imperméable. Voir les sacs anti-fuites.
  • Ne peut être utilisé avec une scelleuse sous vide. Voir les sacs hermétiques.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide
  • Non approuvé pour expédition par UPS ou la poste.
  • Non approuvé pour les salles blanches.
EMBALLAGE :
  • Emballages de plus petite quantité à l'intérieur.
  • Plat ou plié, selon les dimensions.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR15 x 25 cm5 3/4 x 9 3/4 po
PEUT TENIR680 g1 1/2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/10/2026 07 h 46 m 50 s PM; CNWEB24