3M 821 – Ruban adhésif de protection d'étiquettes – 6 po x 72 vg

Pour protéger les listes d'emballage et les étiquettes d'expédition, même dans les congélateurs.
  • Pour accepter et scanner les codes à barres à travers une surface mate et peu éblouissante.
  • Pour crayons, stylos ou marqueurs.
  • Pour protéger les étiquettes du jaunissement ou du dessèchement.
  • Endos en acétate transparent teinté de rose avec adhésif en acrylique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de protection d'étiquettes Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 12 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS
DU ROULEAU
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
4 8 16+
S-7165 Rose 6 po x 72 vg 2,5 8 141 $ 132 $ 130 $  rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 3/16 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : Température supérieure à 18 °C (65 °F) (température ordinaire)
  • Efficacité : Température sous le point de congélation à 93 °C (200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'humidité et à l'abrasion.
  • Peut être déchiré à la main.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à l'amendement II Type II Class A de la norme Mil LT-90-D
  • Conforme à la norme militaire CID AA1-13C type II classe A
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU15 cm x 66 M6 po x 72 vg
ÉPAISSEUR64 microns2,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
27/09/2026 08 h 15 m 17 s PM; CNWEB4