Ensemble d'emballage d'expédition en mousse pour 1 contenant de 1 pinte

Emballage d'expédition en mousse robuste pour une meilleure protection.
  • Ensemble préassemblé comprend boîte, pot, couvercle, calages en mousse et anneau de verrouillage.
  • Certifié pour l'expédition de peinture, teinture et matières dangereuses.
  • Expédié par UPS, camion ou transport international aérien.
  • Composants individuels aussi en vente. Vendus par paquets en vrac.
VENDU EN MULTIPLES DE 5
Nº DE
MODÈLE
PEUT TENIR CLASSIFICATION
ONU
DIMENSIONS DE LA BOÎTE
long. x larg. x haut.
TEST PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
QTÉ CONTENANT 5 10 20+
S-7347 1 1 pte 4G/Y3.2/S 5 3/8 x 5 3/8 x 6 po 275 lb 13,10 $ 12,60 $ 12,00 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions du carton : Dimensions intérieures indiquées sur la grille.
  • Poubelle :
    • Extérieur (diamètre) : 4 1/4 po
    • Hauteur : 4 3/4 po
CAPACITÉ :
  • Pinte américaine
APPARENCE :
  • Classification ONU complète imprimée sur la boîte.
    • Exemple : 4G/Y/S/00
      • 4G = Code d'identification de l'emballage
      • Y = Masse brute maximale du produit (Y = KG)
      • S = Emballage intérieur
      • 00 = Année de fabrication
  • Les boîtes pour matières dangereuses sont dotées de flèches sur un côté. Cette caractéristique est standard.
INSTRUCTIONS :
  • Les instructions de montage et de fermeture sont imprimées sur la boîte.
SPÉCIFICATIONS :
  • Testé tous les 2 ans pour obtenir l'homologation UN.
  • Conforme aux sections 106 à 180 et 100 à 185 des normes HM-215A et 49 CFR.
  • Conforme à la norme ASTM D5118
  • Non certifié pour le transport des objets de classe de risques 1.4s.
  • Aucune de nos boîtes pour matières dangereuses ne satisfait à la norme 300, catégorie I ONU#1072 de l'ATA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POT1 L1 pte
CARTON LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR14 x 14 x 16 cm5 3/8 x 5 3/8 x 6 3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 10 h 45 m 56 s PM; CNWEB25