Étiquettes adhésives thermiques directes industrielles – 4 12 x 2 12 po

MANDRIN DE 3 po

Ce matériau thermique direct de qualité ne requiert pas de ruban.
  • Recommandé pour l'expédition, l'identification des produits, les codes à barres et les bacs à pièces.
  • À utiliser avec les imprimantes industrielles de codes à barres.

    Mandrin de 3 po et diamètre extérieur de 8 po             Étiquettes adhésives à transfert thermique
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 12 24+
S-7436 1/2 x 1/2 po 2 200 4 78 $ 74 $ 70 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau (réel) : 7 1/8 po
  • Espace entre les étiquettes : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Émulsion acrylique permanente
CARACTÉRISTIQUES :
  • La perforation est parallèle à la largeur.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 6 mois
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -4 à 93 °C (25 à 200 °F)
  • Efficacité : -54º à 93 °C (-65º à 200 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans phénols ajoutés intentionnellement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR114 x 64 mm4 1/2 x 2 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/09/2026 07 h 45 m 12 s PM; CNWEB25