Attache-câbles en nylon – Naturel, 11 po, 120 lb

Attaches inviolables pour fermer solidement et de façon permanente sacs, cordons et câbles.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-7741 11 po 0,30 po 120 lb 100 27 $ 26 $ 25 $ 23 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 11,8 po
  • Diamètre maximal du paquet : 3,1 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR28 cm11 po
LARGEUR8 mm0,30 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION54 kg120 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 03:22:50 a.m.; CNWEB26