Uline – Rouleau de film rétractable en PVC – Calibre 60, 10 po x 2 500 pi

PLI CENTRAL

Le film en PVC Uline offre une solution de rechange économique.
  • Conçu pour les systèmes portatifs ou automatiques.
  • Se rétracte à des températures plus basses pour accélérer la production.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4 6+
S-7754 Calibre 60,
pli central
10 po 2 500 21 169 $ 161 $ 152 $ 142 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau :  8 1/4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Rétraction rapide à partir de : 121° C (250° F)
    • Rétrécit de 50 % en longueur et de 40 % en largeur.
  • Entreposage : -51º à 38 °C (-60º à 100 °F)
APPARENCE :
  • Le film parait bleu sur le rouleau, mais il est transparent une fois appliqué.
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Entreposer et transporter au frais.
  • Peut émettre de la fumée, mais non le film de polyoléfine.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non conforme aux normes de la FDA. Voir le film en polyoléfine.
  • Sans acide
  • Sans BPA
EMBALLAGE :
  • Enveloppé dans de l'emballage à bulles pour une meilleure protection.
TERMINOLOGIE :
  • Film non réticulé : Se rétracte dans deux directions
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR15 micronsCalibre 60
LARGEUR25 cm10 po
LONGUEUR DE ROULEAU762 M2 500 pi
POIDS/ROULEAU10 kg21 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 11:42:53 a.m.; CNWEB26