Sacs rétractables pour palettes – 4 mil, 50 x 42 x 66 po

Recommandé pour les grosses machines, les charges lourdes de forme irrégulière et la protection extérieure.
  • Excellente protection contre l'humidité et la saleté.
  • Rouleaux perforés pour un détachement facile.
  • Enfilez le sac à soufflets sur la palette et rétractez-le avec l'un des pistolets thermiques robustes.
Nº DE
MODÈLE
CONVIENT AUX PALETTES
long. x larg.
DIMENSIONS DU SAC
larg. x long. x haut.
mil SACS/
ROUL.
lb/
ROUL.
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5+
S-7772 48 x 40 po 504266 po 4 30 50 204 $ 196 $ 182 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 7 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans additif inhibiteur d'UV.
DIMENSIONS :
  • Pour déterminer les bonnes dimensions de couverture de palette :
    • Largeur : Largeur de la palette + 2 pouces
    • Profondeur : Profondeur de la palette + 2 pouces
    • Hauteur : Hauteur + 1/2 profondeur
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte à partir de : 91° C (195° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Rétrécit :
    • Verticalement (sens de la machine) : 80 %
    • Horizontalement (transversal) : 20 %
UTILISATION :
  • Les dimensions du sac indiquées dans le tableau sont avant la rétraction.
  • Serre davantage que le film rétractable traditionnel.
  • Fermeture non hermétique.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE PALETTE LONGUEUR x LARGEUR122 x 102 cm48 x 40 po
SAC LARGEUR x LONGUEUR x HAUTEUR127 x 107 x 168 cm50 x 42 x 66 po
ÉPAISSEUR102 microns4 mil
POIDS/ROULEAU23 kg50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/08/2026 08 h 23 m 05 s PM; CNWEB23