Uline – Ruban de mousse adhésif double face – Robuste, 1 po x 36 vg, noir

Fixation de matériaux lourds comme les miroirs et les panneaux acoustiques.
  • Puissance de maintien supérieure. S'adapte aux surfaces irrégulières.
  • Mousse noire en polyéthylène avec adhésif en caoutchouc et doublure blanche.
  • Plage de température : 10 à 66 °C (50 à 150 °F).

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 12 24+
S-7825BL Robuste 1 po x 36 vg 1/8 po 12 26 $ 24 $ 21 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 15 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 66 °C (50 à 150 °F)
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 36 lb/po 
MATÉRIAU :
  • Mousse : Polyéthylène à alvéoles fermées
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans : Si entreposé à 24 °C (75 °F) avec une humidité relative de 50 %.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, au détergent et à l'alcool.
UTILISATION :
  • Non imperméable
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR3 mm1/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 10 h 15 m 38 s PM; CNWEB23