3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban-cache de peintre
>
3M 231 – Ruban-cache
3M 231 – Ruban-cache haute température –
3
⁄
4
po x 60 vg
Agrandir
HAUTE TEMPÉRATURE
Masquage de peinture de qualité supérieure pour véhicules, bateaux et pièces fabriquées.
Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées et des apprêts à base de phosphate et de zinc.
Excellente ligne de peinture. Résistant aux solvants et à l'humidité.
Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 150 °C (300 °F) pendant 30 minutes.
Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 28 LB
CONFORME À LA NORME ASTM-D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(MIN. 12)
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12
36
72
144+
S-7830
3/4 po
x
60 vg
7,6
48
STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!
20 $
Prix courant 25,35 $
Conditions de vente
rouleaux
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
26/10/2026 10 h 28 m 47 s PM;
CNWEB3
fermer