3M 231 – Ruban-cache haute température – 1 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Masquage de peinture de qualité supérieure pour véhicules, bateaux et pièces fabriquées.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées et des apprêts à base de phosphate et de zinc.
  • Excellente ligne de peinture. Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 150 °C (300 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 28 LB
CONFORME À LA NORME ASTM-D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-7831 1 po x 60 vg 7,6 36 33,40 $ 32,55 $ 32,00 $ 30,75 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • PPP-T-42C, type I
    • CID A-A-833A, type I
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR193 microns7,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/11/2026 10 h 46 m 27 s PM; CNWEB3