Sacs de fardage en kraft – 4 épaisseurs, 36 x 84 po

Pour stabiliser les chargements de valeur expédiés par train et bateau.
  • Se gonfle en moins de 2 minutes.
  • Pour créer un coussin ferme et sécuritaire jusqu'à 12 po de large entre les palettes.
  • Sacs en kraft solides doublés de polyéthylène.
  • Percez les sacs pour les dégonfler.
  • À utiliser avec le pistolet gonfleur, vendu séparément. Alimentation en air comprimé nécessaire.
4 ÉPAISSEURS – Recommandé pour les expéditions par voie maritime et ferroviaire.
Approuvé par l'AAR
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-8016 36 x 84 po 5 31 220 $ 213 $ 200 $ 180 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau représentent la profondeur et la hauteur.
  • Ouverture pour le gonflage : 3/4 po
  • Largeur de remplissage maximale : 12 po
  • Déterminer les dimensions nécessaires :
    • Mesurer la hauteur du chargement.
      • La hauteur du sac ne devrait jamais dépasser la hauteur du chargement.
    • Mesurer la profondeur de la palette.
      • La largeur du sac ne devrait jamais dépasser la largeur de la palette.
MATÉRIAU :
  • Réservoir : Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Extérieur : Papier kraft
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Extrémités cousues ensemble.
  • Réutilisable si non perforé.
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé AAR niveau 2
  • PSI max. : 5
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 213 cm36 x 84 po
POIDS/CARTON14 kg31 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 03 h 32 m 18 s PM; CNWEB25