Cornières de protection pour charges moyennes – Lot de palette, 0,160 po d'épaisseur, 2 1⁄2 x 2 1⁄2 x 36 po

Évitez les dommages matériels coûteux durant l'expédition et l'entreposage.
  • Permet de stabiliser les charges et d'améliorer la résistance à l'empilement lors de l'expédition.
  • Sert à stabiliser les charges attachées ou emballées sous film étirable.
  • Offre un soutien supplémentaire lors d'un double empilement des palettes dans l'entrepôt.
  • Élimine le déplacement des charges.
  • À découper à la taille voulue avec l'outil de coupe de cornières de protection.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS LONGUEUR ÉPAIS-
SEUR
CORNIÈRES/
PALETTE
PDS APPROX./
PALETTE
PRIX DU
LOT DE PALETTE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-8484S 2 1/2 x 2 1/2 po 36 po 0,160 po 1 920 1 555 lb 2 252 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EMBALLAGE :
  • Emballé en vrac, superposé et empilé sur une palette.
MATÉRIAU :
  • Plusieurs couches de carton recyclé collées ensemble.
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 100 %
COULEUR :
  • Feuille supérieure : Blanc
  • Couches intermédiaires : Kraft
UTILISATION :
  • Protège les expéditions contre le feuillard de cerclage en acier ou en plastique.
  • Placer sur les coins de la palette et encercler avec du feuillard de cerclage.
  • Nul besoin d'adhésif pour tenir en place.
  • Non résistant aux intempéries.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 x 6 x 91 cm2 1/2 x 2 1/2 po x 36 po
ÉPAISSEUR4 064 microns0,160 po
POIDS APPROXIMATIF/PALETTE705 kg1 555 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/10/2026 03 h 54 m 55 s PM; CNWEB23