Bocaux carrés en plastique à large ouverture – En vrac, 32 oz

Idéal pour conserver ou transporter des liquides ou des produits secs.
  • Large ouverture pour un remplissage facile.
  • Polyéthylène léger à haute densité.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
COULEUR QTÉ/
CAISSE
PRIX
PAR BOCAL
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-8507B 32 oz 3 po 89/400 Naturel 120 2,28 $ bocaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle :
    • Diamètre : 3 5/8 po
    • Hauteur : 9/16 po
COMPATIBILITÉ :
  • Bande rétractable :
EMBALLAGE :
  • Les bocaux et les bouchons sont emballés séparément.
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Polypropylène
  • Doublure : Mousse en polyéthylène (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -51º à 82 °C (-60º à 180 °F)
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Va au lave-vaisselle, niveau supérieur seulement.
  • Bien que le bocal soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bocal et couvercle : Sans BPA
  • Non homologué par l'ONU.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS946 ml32 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE76 mm3 po
ACCESSOIRES :
  • S-18094 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, noir
  • S-23109 Couvercles pour scellage par induction – 89/400, blanc
PIÈCES :
  • S-18010 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 07 h 49 m 42 s PM; CNWEB5