CentralMC – Ruban adhésif en kraft robuste pour scellage – 3 po x 400 pi

Papier kraft de haute catégorie renforcé avec fils en fibre de verre robustes.
  • Adhésif activé par l'eau qui adhère au carton ondulé même en présence de poussière ou de saleté.
  • Ruban adhésif renforcé qui permet de sceller les boîtes avec un seul morceau.
  • Catégorie nº 285. Recommandé pour sceller les boîtes de 80 à 100 lb.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR CATÉGORIE ROUL./
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-9683 3 po x 400 pi Kraft Nº 285 10 318 $ 297 $ 282 $ 270 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Diamètre du rouleau : 7 11/16 po
FORCE DU PAPIER :
  • Feuilles du haut/bas : 40 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dix brins espacés de 1/2 po.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistant dans le sens machine : 92 lb/po
  • Résistant dans le sens travers : 59 lb/po
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5749 type 1, classe 2
MATÉRIAU :
  • Fibre de verre 75 deniers
  • Adhésif : Végétal/amidon de maïs
  • Dos : 100 % de papier vierge
  • Sans asphalte
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans si non entreposé dans des conditions de chaleur et d'humidité.             
STYLE :
  • Sans mandrin
    • Les machines qui utilisent ce ruban adhésif ne requièrent pas de rouleau intérieur pour bien le dévider.
UTILISATION :
  • Ne colle pas au plastique.
RECYCLAGE :
  • Peut être laissé sur les boîtes en carton pour le recyclage.
    • Les filaments sont éliminés par tamisage lors du processus de repulpage dans les centres de recyclage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 122 M3 po x 400 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 04 h 20 m 34 s PM; CNWEB25