3M 924 – Ruban à transfert d'adhésif – 1⁄2 po x 60 vg

POUR SURFACES LISSES

Excellente adhérence au papier et au plastique.
  • Collage d'articles promotionnels, d'affiches, de bordures de cadres à photos et de couvre-livres.
  • Pour remplacer ruban adhésif à double face, pâte et colle.
  • Ligne de liaison invisible.
  • Adhésif en acrylique et doublure en papier sable.
  • À utiliser avec le dévidoir de ruban adhésif 3M ATG-700.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-9784 1/2 po x 60 vg 2,0 72 21,20 $ 19,55 $ 19,40 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 1/16 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
  • Résistance au rayons UV : Excellent
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 01 h 13 m 54 s PM; CNWEB3