Sacs de boulangerie – Devant uni, 4 34 x 3 14 x 9 po, kraft

Emballez vos biscuits préférés ou vos mélanges de café gourmet dans ces sacs de boulangerie avec languettes de fermeture.
  • Doublure plastifiée en poly qui conserve la fraîcheur du contenu.
  • Les languettes en métal permettent une ouverture facile et une fermeture sécuritaire.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
COULEUR CAPACITÉ QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON AJOUTER AU
PANIER
1 3 5+
S-9801 3/41/49 po Kraft 1 lb 250 81 $ 77 $ 75 $  Remplacement : S-9800 
FORCE DU PAPIER :
  • 50 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Collé dans le fond.
APPARENCE : 
  • Les attaches en métal sont fixées à l'avant du sac.
UTILISATION : 
  • Non résistant à la graisse. 
    • Les produits qui sont graisseux ou huileux peuvent laisser une marque visible.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.12 x 8 x 23 cm4 3/4 x 3 1/4 x 9 po
PEUT TENIR454 g1 lb
Ajouter à la liste de magasinage
27/06/2026 11 h 22 m 00 s PM; CNWEB3