Sacs de boulangerie – Devant uni, 4 14 x 2 12 x 9 34 po, kraft

Emballez vos biscuits préférés ou vos mélanges de café gourmet dans ces sacs de boulangerie avec languettes de fermeture.
  • Doublure plastifiée en poly qui conserve la fraîcheur du contenu.
  • Les languettes en métal permettent une ouverture facile et une fermeture sécuritaire.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
COULEUR CAPACITÉ QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON AJOUTER AU
PANIER
1 3 5+
S-9801-S1 1/41/23/4 po Kraft 1 lb 250 81 $ 77 $ 75 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
FORCE DU PAPIER :
  • 50 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Collé dans le fond.
APPARENCE : 
  • Les attaches en métal sont fixées à l'arrière du sac.
UTILISATION : 
  • Non résistant à la graisse. 
    • Les produits qui sont graisseux ou huileux peuvent laisser une marque visible.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.11 x 6 x 25 cm4 1/4 x 2 1/2 x 9 3/4 po
PEUT TENIR454 g1 lb
Ajouter à la liste de magasinage
07/07/2026 08 h 17 m 43 s PM; CNWEB24