Ensemble d'expédition isotherme en mousse – 8 x 6 x 4 1⁄4 po

Expédition sécurisée de tout ce que vous désirez, de la nourriture aux fournitures médicales.
  • Contenant épais en mousse de polystyrène qui offre un maximum de protection.
  • Boîte en carton testée pour 200 lb comprise.
  • Léger, robuste et réutilisable.
  • À utiliser avec les sachets réfrigérants.
  • Également offert en mousse seulement, voir contenants isothermes en mousse.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR
DES PAROIS
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5+
S-9903 8 x 6 x 4 1/4 po 1 1/2 po 11 x 9 x 7 1/4 po 6 69 $ 66 $ 64 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions intérieures et extérieures indiquées dans le tableau sont celles du contenant en mousse.
  • Boîte extérieure :
    • Intérieur : 11 1/8 x 9 1/16 x 7 1/2 po
    • Extérieur : 11 1/2 x 9 7/16 x 8 1/8 po
RECYCLAGE :
  • Carton : Jeter avec les autres produits en papier dans le bac de recyclage. 
  • Intercalaire en mousse : 
    • Non recyclable en bordure de route. 
    • Déposer au centre local de collecte de PSE. 
    • Il n'existe pas nécessairement d'installations de recyclage dans toutes les régions.
UTILISATION :
  • Peut être utilisé avec :
    • Glace sèche
    • Antigènes/anticorps, sérums, échantillons de tissus et réactifs.
    • Produits pharmaceutiques, essais en laboratoire, matériel de biopsies et ensembles de diagnostic.
  • Aucune garantie sur la durée pendant laquelle les articles resteront froids/congelés.
    • Variable selon l'usage et les conditions environnementales.
SPÉCIFICATIONS :
  • Boîte : Conforme à la norme ASTM D5118
  • Contenant en mousse : Non homologué par l'ONU
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé avec la mousse dans la boîte.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR20 x 15 x 11 cm8 x 6 x 4 1/4 po
ÉPAISSEUR DES PAROIS38 mm1 1/2 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR28 x 23 x 18 cm11 x 9 x 7 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 07 h 56 m 00 s PM; CNWEB5