Briques réfrigérantes – 15 oz, 4 1⁄2 x 4 x 1 1⁄2 po

Briques de mousse qui conservent leur forme à l'état gelé ou décongelé.
  • À congeler avant l'utilisation.
  • Recommandé pour les emballages serrés.
  • Pochette plastique non toxique et robuste. Poly de 5 mil.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
POIDS DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
UNITÉS/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
S-9906 15 oz 4 1/2 x 4 x 1 1/2 po 12 43 $ 40 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Mousse : 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Température la plus froide atteinte : 0° C (30° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Solide lorsque congelé, non flexible.
  • Peut être réutilisé à condition que le centre de mousse ne soit ni endommagé ni fissuré.
  • Peut être utilisé pour empêcher la congélation lorsqu'il est réchauffé au four à micro-ondes.
    • Chauffer à basse température par intervalles de 30 secondes.
    • Tourner le sachet tous les 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit chaud.
RECYCLAGE :
  • 100 % recyclable
  • Le sac extérieur peut être recyclé.
  • La mousse florale à l'intérieur se décomposera dans un site d'enfouissement.
UTILISATION :
  • Ne pas consommer.
  • Ne pas mettre sur le corps.
  • Durée de vie :
    • Impossible à définir.
    • La durée pendant laquelle ce produit reste froid dépend des conditions d'utilisation.
  • Temps de congélation :
    • Ne sont pas des sachets réfrigérants instantanés.
    • Les sachets réfrigérants doivent être à la température ambiante avant d'être congelés.
    • Placer au congélateur pendant 72 heures avant l'utilisation.
    • Ne peut être congelé dans un congélateur à très basse température.
    • L'extérieur en polypropylène peut supporter des températures allant jusqu'à 0 °C (30 °F).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS425 g15 oz
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR11 x 10 x 4 cm4 1/2 x 4 x 1 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 04 h 36 m 38 s PM; CNWEB25