Ruban adhésif de sûreté industriel – « If Seal is Broken », 2 po x 110 vg

Impossible à réaligner après ouverture de la boîte.
  • Identification facile en un coup d'œil des actes frauduleux et des vols de marchandises.
  • Résistance à la traction de 36 lb.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
18 36 72 180+
S-9927 2 po x 110 vg 2,5 36 10,50 $ 9,90 $ 8,40 $ 8,10 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Distance entre les champs de texte : 3 1/4 po
  • Distance entre les textes : 3 9/16 po
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 3/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • H-150 – Distributeur industriel à chargement latéral 
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique (thermofusible)
  • Dos : Polypropylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -23º à 60 °C (-10º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhère bien au plastique.
APPARENCE :
  • Fond blanc : Non opaque
UTILISATION :
  • Le ruban adhésif ne laisse aucune empreinte quand on l'enlève.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme au règlement de l'Administration pour la sécurité des transports (TSA) des États-Unis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 101 M2 po x 110 vg
ÉPAISSEUR64 microns2,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 01 h 32 m 28 s PM; CNWEB23