Sacs étanches verticaux – Transparent

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Faces avant et arrière transparentes permettant une visibilité totale du contenu.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

SACS ÉTANCHES VERTICAUX – TRANSPARENT

Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON AJOUTER AU
PANIER
1 3 5+
S-22240 3 1/8 x 5 1/8 x 2 po 2 3/4 x 3 5/8 x 1 1/2 po 1 oz      5,0 2 000 264 $ 247 $ 237 $  AJOUTER
S-19171 4 x 6 x 2 po 3 1/2 x 4 1/8 x 1 1/2 po 2 oz      1 000 145    140    134     AJOUTER
S-22816 4 1/2 x 7 x 2 3/8 po 4 x 5 1/8 po x 1 7/8 po 3 oz      173    167    159     AJOUTER
S-19172 5 x 8 x 2 1/2 po 4 1/2 x 6 1/8 x 2 1/8 po 4 oz      194    182    172     AJOUTER
S-23412 5 1/2 x 8 1/2 x 2 3/4 po 5 x 6 5/8 x 2 1/4 po 6 oz      235    221    208     AJOUTER
S-19173 6 x 9 x 3 po 5 3/8 x 7 x 2 3/8 po 8 oz      269    252    242     AJOUTER
S-19174 6 x 11 x 3 po 5 3/8 x 9 x 2 3/8 po 12 oz      306    290    274     AJOUTER
S-20712 7 x 11 1/2 x 4 po 6 3/8 x 9 1/2 x 3 3/8 po 16 oz     

500

188    177    167     AJOUTER
S-24056 8 x 12 1/2 x 4 1/4 po 7 3/8 x 10 5/8 x 3 5/8 po 24 oz      249    235    222     AJOUTER
S-21654 9 x 13 1/2 x 4 3/4 po 8 3/8 x 11 1/2 x 4 1/8 po 32 oz      274    257    242     AJOUTER
S-24669 10 x 14 x 5 po 9 3/8 x 12 1/8 x 5 po 48 oz      319    305    284     AJOUTER
S-22817 11 3/4 x 15 3/4 x 5 3/8 po 10 7/8 x 13 1/2 x 5 1/4 po 64 oz     

300

235    221    208     AJOUTER
S-23413 11 7/8 x 19 x 5 1/2 po 11 x 16 5/8 x 5 1/2 po 80 oz      312    298    277     AJOUTER
S-24057 13 7/8 x 19 x 5 1/2 po 13 x 16 5/8 x 5 1/2 po 128 oz      353    340    319     AJOUTER
10/01/2026 07:08:31 AM; D CNWEB4